CEMBRE SPA - CEMSDC30TX-KV Giravite - SDC30TX-KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 30
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692832111
Artikelnummer
CEMSDC30TX-KV
Herstellernummer
SDC30TX-KV
Hersteller
CEM
Größe (TX):
30
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite



