Startseite

CEMBRE SPA - CEMSDC2PZ-SL-KV Giravite - SDC2PZ-SL-KV

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSDC2PZ-SL-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692804088

Artikelnummer

CEMSDC2PZ-SL-KV

Herstellernummer

SDC2PZ-SL-KV

Hersteller

CEM

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

215 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, lama combinata PX2 SL