Startseite

CEMBRE SPA - CEMSDC1PH-SL-KV Giravite - SDC1PH-SL-KV

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSDC1PH-SL-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 188 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692803982

Artikelnummer

CEMSDC1PH-SL-KV

Herstellernummer

SDC1PH-SL-KV

Hersteller

CEM

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

188 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, lama combinata PH1 SL.