CEMBRE SPA - CEMSDC15TX-KV Giravite - SDC15TX-KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 15
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692832012
Artikelnummer
CEMSDC15TX-KV
Herstellernummer
SDC15TX-KV
Hersteller
CEM
Größe (TX):
15
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite



