Startseite

CEMBRE SPA - CEMSDC10X125-HEX Chiave a bussola - SDC10X125-HEX

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSDC10X125-HEX Chiave a bussola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Gesamtlänge - 243 mm

  • Flexibel - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692810294

Artikelnummer

CEMSDC10X125-HEX

Herstellernummer

SDC10X125-HEX

Hersteller

CEM

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

10 mm

Gesamtlänge:

243 mm

Flexibel:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klingenlänge:

125 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RID. DA 10