CEMBRE SPA - CEMSDC0PH-KV Giravite - SDC0PH-KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692770888
Artikelnummer
CEMSDC0PH-KV
Herstellernummer
SDC0PH-KV
Hersteller
CEM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a croce PH0.


