Startseite

CEMBRE SPA - CEMSC1 FORBICE PROFESSIONALE - SC1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSC1 FORBICE PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692797830

Artikelnummer

CEMSC1

Herstellernummer

SC1

Hersteller

CEM

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

145 mm

Forbice professionale con impugnatura tradizionale ricoperta in Poliammide; lame realizzate in acciaio trattato termicamente e brunito; provviste di micro dentatura ed unite mediante robusto controdado.