CEMBRE SPA - CEMSC-PG1 FRESA CONICA A GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - PG
Anzahl der Bohrstufen - 12
Max. Bohrdurchmesser - 37 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692797359
Artikelnummer
CEMSC-PG1
Herstellernummer
SC-PG1
Hersteller
CEM
Maßeinheit:
PG
Anzahl der Bohrstufen:
12
Max. Bohrdurchmesser:
37 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Max. Plattendicke:
4 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Anzahl der Schneiden:
12
Spiralnut:
ja
Fresa conica a gradini