Startseite

CEMBRE SPA - CEMSC-M1 FRESA CONICA A GRADINI - SC-M1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSC-M1 FRESA CONICA A GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - ISO

  • Anzahl der Bohrstufen - 11

  • Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm

  • Hartmetallausführung - ja

  • Mit Kantenbrecher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692797366

Artikelnummer

CEMSC-M1

Herstellernummer

SC-M1

Hersteller

CEM

Maßeinheit:

ISO

Anzahl der Bohrstufen:

11

Max. Bohrdurchmesser:

40.5 mm

Hartmetallausführung:

ja

Mit Kantenbrecher:

ja

Max. Plattendicke:

4 mm

Auswechselbare Zentrierspitze:

nein

Min. Bohrdurchmesser:

11 mm

Anzahl der Schneiden:

11

Spiralnut:

ja

Fresa conica a gradini