CEMBRE SPA - CEMS1.5-M4/3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm B=7,8 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - S1.5-M4/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692416113
Artikelnummer
CEMS1.5-M4/3
Herstellernummer
S1.5-M4/3
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


