Startseite

CEMBRE SPA - CEMRT17 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 17,0 MM. - RT17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRT17 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 17,0 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 17 mm

  • Lochhöhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692639321

Artikelnummer

CEMRT17

Herstellernummer

RT17

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

17 mm

Lochhöhe:

10 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 17 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera