Startseite

CEMBRE SPA - CEMRT10.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 10,5 MM. - RT10.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRT10.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 10,5 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 10.5 mm

  • Lochhöhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692639284

Artikelnummer

CEMRT10.5

Herstellernummer

RT10.5

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

10.5 mm

Lochhöhe:

10 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 10 5 MM... Punzone tranciafori per lamiera