CEMBRE SPA - CEMRS2635.36 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg36 - RS2635.36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...35 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 48 mm
Für Wandstärke - 1...4 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8016692437194
Artikelnummer
CEMRS2635.36
Herstellernummer
RS2635.36
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26...35 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
48 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP67
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein


