Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS2026.29 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg29 - RS2026.29

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS2026.29 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...26 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 38 mm

  • Für Wandstärke - 1...4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692437170

Artikelnummer

CEMRS2026.29

Herstellernummer

RS2026.29

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...26 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

38 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL