Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS1928.M40 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M40 - RS1928.M40

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS1928.M40 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 40.5 mm

  • Für Wandstärke - 1...4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692437071

Artikelnummer

CEMRS1928.M40

Herstellernummer

RS1928.M40

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

40.5 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL