CEMBRE SPA - CEMRS1520.M32 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M32 - RS1520.M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...20 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 32.5 mm
Für Wandstärke - 1...4 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8016692437057
Artikelnummer
CEMRS1520.M32
Herstellernummer
RS1520.M32
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...20 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
32.5 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP67
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein