Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS1117.M25 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M25 - RS1117.M25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS1117.M25 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 25.5 mm

  • Für Wandstärke - 1...4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692437033

Artikelnummer

CEMRS1117.M25

Herstellernummer

RS1117.M25

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...17 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

25.5 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL