CEMBRE SPA - CEMRS0507.09 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg9 - RS0507.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 16 mm
Für Wandstärke - 1...4 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8016692430799
Artikelnummer
CEMRS0507.09
Herstellernummer
RS0507.09
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP67
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein


