Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 6,35x0,8 - RKF-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692490946

Artikelnummer

CEMRKF-F608P

Herstellernummer

RKF-F608P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6