Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-F408 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 4,8x0,8 - RKF-F408

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-F408 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 4,8x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692490915

Artikelnummer

CEMRKF-F408

Herstellernummer

RKF-F408

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6