Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-F305 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 2,8x0,5 - RKF-F305

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-F305 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 2,8x0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692488684

Artikelnummer

CEMRKF-F305

Herstellernummer

RKF-F305

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6