Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHU520 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 520 kN - RHU520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692749488

Artikelnummer

CEMRHU520

Herstellernummer

RHU520

Hersteller

CEM

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Puo impiegare, mediante l?adattatore tipo AU520-130C, la serie di matrici ad innesto semicircolare comune agli utensili sviluppanti una forza di 130 kN.