Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHU230-630 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 230 kN, TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 630MMQ - RHU230-630

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHU230-630 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 230 kN, TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 630MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 300...630 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600314

Artikelnummer

CEMRHU230-630

Herstellernummer

RHU230-630

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

300...630 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

365 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE