CEMBRE SPA - CEMRHU131-C TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692084114
Artikelnummer
CEMRHU131-C
Herstellernummer
RHU131-C
Hersteller
CEM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
8...800
Länge:
232 mm
Mit automatischem Rücklauf:
nein