CEMBRE SPA - CEMRHM50 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, TESTA CHIUSA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ - RHM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...300 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692555409
Artikelnummer
CEMRHM50
Herstellernummer
RHM50
Hersteller
CEM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...300 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
12...600
Länge:
210 mm
Mit automatischem Rücklauf:
nein


