CEMBRE SPA - CEMRHINO4200KIT KIT CON ETICHETTATRICE+NASTRO 18444 - RHINO4200KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - QWERTY
Druckverfahren - Thermodruck
Textwiederholung - ja
Geeignet für Metallband - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692838359
Artikelnummer
CEMRHINO4200KIT
Herstellernummer
RHINO4200KIT
Hersteller
CEM
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
QWERTY
Druckverfahren:
Thermodruck
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
Kit etichettatrice rhino 4200 contenente: DYMO Rhino 4200, 1 nastro in vinile bianco da 12 mm, Alimentatore, Borsa da trasporto. DYMO Rhino 4200 consente di eseguire un'etichettatura rapida e perfetta. La tastiera di tipo QWERTY è pratica e facile da usare. Utilizza i tasti di scelta rapida One Touch per creare e formattare rapidamente etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e codice 128, etichette di lunghezza predefinita, per moduli e molto altro ancora. Stampa etichette di larghezza fino a 19 mm in nylon flessibile, poliestere permanente e materiali in vinile duraturi. Risparmiate tempo con funzioni eccezionali, come il tasto "Preferiti"che consente di accedere con un singolo tasto alle etichette, ai simbolie ai termini più utilizzati e il tasto "Personalizza", che consente di eliminare inutili ripetizioni memorizzando le impostazioni personalizzate.


