Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHC131 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - RHC131

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHC131 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084107

Artikelnummer

CEMRHC131

Herstellernummer

RHC131

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

800...400

Länge:

232 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Testa oleodinamica per la compressione