Startseite

CEMBRE SPA - CEMRF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA ROSSO 6,35x0,8 - RF-FM608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA ROSSO 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692787084

Artikelnummer

CEMRF-FM608

Herstellernummer

RF-FM608

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

innesto maschio-femmina preisolati in PC parzialmente rinforzati con camicetta in rame