Startseite

CEMBRE SPA - CEMRF-F608P INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35x0,8 TUTTO ISOL. - RF-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRF-F608P INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35x0,8 TUTTO ISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692772981

Artikelnummer

CEMRF-F608P

Herstellernummer

RF-F608P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6