Startseite

CEMBRE SPA - CEMRF-F408 INNESTO FEMMINA ROSSO 4,8x0,8 - RF-F408

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRF-F408 INNESTO FEMMINA ROSSO 4,8x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034744

Artikelnummer

CEMRF-F408

Herstellernummer

RF-F408

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Capicorda ad innesto femmina per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6