CEMBRE SPA - CEMRF-F305P INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8x0,5 TUTTO ISOLATO - RF-F305P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Werkstoff - Messing
AWG-Bereich - 0...1
Packung
100 ST
EAN
8016692034805
Artikelnummer
CEMRF-F305P
Herstellernummer
RF-F305P
Hersteller
CEM
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Werkstoff:
Messing
AWG-Bereich:
0...1
Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6


