Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD92X92 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 92x92mm - RD92X92

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD92X92 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 92x92mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 92 mm

  • Lochhöhe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692626420

Artikelnummer

CEMRD92X92

Herstellernummer

RD92X92

Hersteller

CEM

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

92 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORAT.QUADRE 92X92.. Punzone tranciafori per lamiera