Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD64SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 64mm - RD64SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD64SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 64mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 63

  • Lochdurchmesser - 64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692634760

Artikelnummer

CEMRD64SS

Herstellernummer

RD64SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 63

Lochdurchmesser:

64 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali