Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD47.2SS-FC KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 47,2mm - RD47.2SS-FC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD47.2SS-FC KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 47,2mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - PG36

  • Lochdurchmesser - 47.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692645537

Artikelnummer

CEMRD47.2SS-FC

Herstellernummer

RD47.2SS-FC

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

PG36

Lochdurchmesser:

47.2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali