Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD46X107 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 46x107mm - RD46X107

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD46X107 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 46x107mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692626260

Artikelnummer

CEMRD46X107

Herstellernummer

RD46X107

Hersteller

CEM

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

107 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali