Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD40.5SS-FC KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 40,5mm - RD40.5SS-FC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD40.5SS-FC KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 40,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 40

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692664613

Artikelnummer

CEMRD40.5SS-FC

Herstellernummer

RD40.5SS-FC

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 40

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali