Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD37X54 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 37x54mm - RD37X54

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD37X54 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 37x54mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 37 mm

  • Lochhöhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692793924

Artikelnummer

CEMRD37X54

Herstellernummer

RD37X54

Hersteller

CEM

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

37 mm

Lochhöhe:

54 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera tipo/ modello Cembre RD37X54 - KIT PUNZONE MATRICE X FORAT.RETT. 37X54