Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD35X112 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 35x112mm - RD35X112

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD35X112 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 35x112mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 35 mm

  • Lochhöhe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692773032

Artikelnummer

CEMRD35X112

Herstellernummer

RD35X112

Hersteller

CEM

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

35 mm

Lochhöhe:

112 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FOR.RETTANG.35X112.. Punzone tranciafori per lamiera