CEMBRE SPA - CEMRD20.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 20,5mm - RD20.5SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 20
Lochdurchmesser - 20.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692633541
Artikelnummer
CEMRD20.5SS
Herstellernummer
RD20.5SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 20
Lochdurchmesser:
20.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
ja


