CEMBRE SPA - CEMRD18.8SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 18,8mm - RD18.8SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692633480
Artikelnummer
CEMRD18.8SS
Herstellernummer
RD18.8SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.8 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


