Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD138X138 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 138x138mm - RD138X138

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD138X138 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 138x138mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 138 mm

  • Lochhöhe - 138 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692626444

Artikelnummer

CEMRD138X138

Herstellernummer

RD138X138

Hersteller

CEM

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

138 mm

Lochhöhe:

138 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FOR.QUADRE 138X138.. Punzone tranciafori per lamiera