CEMBRE SPA - CEMPWT1 STRUMENTO X TRACCIATURA CON CORDINO DA 3 - PWT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schnurlänge - 30 m
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8016692766317
Artikelnummer
CEMPWT1
Herstellernummer
PWT1
Hersteller
CEM
Schnurlänge:
30 m
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Strumento per tracciatura con cordino da 30 m. Utilizzabile per allineamenti. Costruito in materiale bicomponente, con protezione antiurto. Riavvolgimento e bloccaggio del cordino tramite di manovella. Aggancio del cordino tramite supporto dentato. Fornito completo di 115 g di polvere blu in apposito contenitore.


