Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT95 GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT95

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Verbindungsart - Parallelverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692763767

Artikelnummer

CEMPT95

Herstellernummer

PT95

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Anzahl der Abzweige:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame