Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT40N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 40...40 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692047201

Artikelnummer

CEMPT40N

Herstellernummer

PT40N

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

40...40 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

I giunti della serie PT e PM A sono studiati per realizzare una connessione cordati B.T.: - 2x10 mm2 Cu - 4x10 mm2 Cu - 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. - 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. oppure giunzioni tra cavi cordati in alluminio e cavi in rame tradizionali.