CEMBRE SPA - CEMPT35E GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT35E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Verbindungsart - Stoßverbinder
Packung
5 ST
EAN
8016692044484
Artikelnummer
CEMPT35E
Herstellernummer
PT35E
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


