Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT150 GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 150...150 mm²

  • Verbindungsart - Parallelverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692044521

Artikelnummer

CEMPT150

Herstellernummer

PT150

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

150...150 mm²

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Anzahl der Abzweige:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame