Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT10 GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Verbindungsart - Parallelverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692042466

Artikelnummer

CEMPT10

Herstellernummer

PT10

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Anzahl der Abzweige:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame