Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE-T UTENSILE PNEUMATICO, CON COMANDO A PEDALE, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI, DA 4 A 10 MMQ - PNB-7KE-T

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE-T UTENSILE PNEUMATICO, CON COMANDO A PEDALE, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI, DA 4 A 10 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 4...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692612577

Artikelnummer

CEMPNB-7KE-T

Herstellernummer

PNB-7KE-T

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

4...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

12...8

Länge:

200 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

UTENSILI PNEUMATICI