CEMBRE SPA - CEMPNB-4KE PRESSA DA BANCO, PNEUMATICA, CON MATRICE MULTIMPRONTA, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI PK E NON ISOLATI KE, DA 0,3 A 10 MMQ - PNB-4KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...10 mm²
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692113975
Artikelnummer
CEMPNB-4KE
Herstellernummer
PNB-4KE
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...10 mm²
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
22...8
Länge:
120 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Marchio CEMBRE modello PRESSA PNEUMATICA X TUBETTI SEZ.0 3-10MM.. Crimpatrice


