Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-3P1 PRESSA PNEUM.x CAPICORDA PVC-PC 0,2-2,5mmq - PNB-3P1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-3P1 PRESSA PNEUM.x CAPICORDA PVC-PC 0,2-2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553962

Artikelnummer

CEMPNB-3P1

Herstellernummer

PNB-3P1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.25...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

370 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Zykluszeit:

3...3 s